HELLERMANNTYTON - Reparaturmanschette schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 450-20035
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 30 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026549972
Sonepar Artikelnummer
121179831
Hersteller Artikelnummer
450-20035
Hersteller Typ
RMS100-30-BK 750-PO-X-BK (750)
Hersteller Artikel Nr.:
450-20035
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
30 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
35 mm
Verstärkte Konstruktion:
Nein
Wandstärke:
2.54 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


