HELLERMANNTYTON - RFID-Handlesegerät 125 kHz (LF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 556-00701
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 75 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 8 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 8 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026563664
Sonepar Artikelnummer
121180464
Hersteller Artikelnummer
556-00701
Hersteller Typ
RFID-HS9BT-LF-ABS-BK
Hersteller Artikel Nr.:
556-00701
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
75 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
8 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
8 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Höhe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.165 kg


