HELLERMANNTYTON - RFID-Kabelbinder 362x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01586
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 362 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660343445
Sonepar Artikelnummer
121176811
Hersteller Artikelnummer
111-01586
Hersteller Typ
MBT14HFCRFID-SS316/SP-RD (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01586
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
362 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85235910
Gewicht:
0.010 kg


