HELLERMANNTYTON - RFID-Kabelbinder 838x7,9 mm, 869 MHz (UHF), Edelstahl, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01569
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660699474
Sonepar Artikelnummer
121177759
Hersteller Artikelnummer
156-01569
Hersteller Typ
MBT33HHFRFID-SS316/SP-RD (50)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01569
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85235910
Gewicht:
0.018 kg


