Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 556-00702

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 120 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 848 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 848 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026563671

Sonepar Artikelnummer

121180465

Hersteller Artikelnummer

556-00702

Hersteller Typ

RFID-DT22-HF-ABS-BK

Hersteller Artikel Nr.:

556-00702

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

120 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

848 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

848 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Höhe:

30 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.200 kg

RFID-Desktop-Lesegerät. Hochfrequenz (HF - 13,56 MHz). Zum Lesen und Schreiben von Daten. USB, HID-Schnittstelle. Bedienerkomfort. Leichtes und handliches Design. Das RFID-DT22 Tischlesegerät für den stationären Einsatz dient zum schnellen und problemlosen Auslesen und Beschreiben von RFID-Transpondern. Ausgestattet mit einer integrierten Luftspulenantenne ist das Gerät für den Hochfrequenzbereich (13,56 MHz) konzipiert. Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Kennzeichnungselementen von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen übertragen die Daten vom Transponder an das Lesegerät, sodass ein kontaktloses Auslesen von Informationen möglich ist. RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten.