HELLERMANNTYTON - Riteon Etiketten Spender-RO201-1401-WH 12,7x38,1mm Rolle=200ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-14011
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Länge - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294100
Sonepar Artikelnummer
120328694
Hersteller Artikelnummer
550-14011
Hersteller Typ
RO201-1401-CL/WH (200)
Hersteller Artikel Nr.:
550-14011
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
12.7 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.066 kg


