HELLERMANNTYTON - Riteon Etiketten Spender-RO203-1401-WH 19,1x76,2mm Rolle=100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-14013
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.1 .. 18.1 mm
Kabeldurchmesser - 9.1 .. 18.1 mm
Länge - 76.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294247
Sonepar Artikelnummer
120328696
Hersteller Artikelnummer
550-14013
Hersteller Typ
RO203-1401-CL/WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
550-14013
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.1 .. 18.1 mm
Kabeldurchmesser:
9.1 .. 18.1 mm
Länge:
76.2 mm
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.069 kg


