HELLERMANNTYTON - Riteon Etiketten Starterpack-1401-WH 19,1x50,8mm, 1 Dispenser, 1 Stift schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-14010
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Länge - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294032
Sonepar Artikelnummer
120328693
Hersteller Artikelnummer
550-14010
Hersteller Typ
SPRO200-1401-CL/WH (150)
Hersteller Artikel Nr.:
550-14010
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.05 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.087 kg


