Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Rohrclip SRC150M8-PAGF3030-BK (150)

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156-02742

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026624990

Sonepar Artikelnummer

121177766

Hersteller Artikelnummer

156-02742

Hersteller Typ

SRC150M8-PA6GF30-BK (150)

Hersteller Artikel Nr.:

156-02742

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.077 kg

SRC Rohrclip aus polyamid. Hohe Belastbarkeit. Kann ohne Kabelbinder verwendet werden. Der SRC Rohrclip aus Kunststoff wird in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch die flache Geometrie ist dieser Rohrclip besondern für den Schienenfahrzeugbau und Elektroanlagenbau geeignet.