HELLERMANNTYTON - Rubber Clip natur/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04132
Durchmesser - 1 .. 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026673943
Sonepar Artikelnummer
121177774
Hersteller Artikelnummer
156-04132
Hersteller Typ
RC-90YR-PA66-NA/YE (50)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04132
Durchmesser:
1 .. 70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


