HELLERMANNTYTON - Schlauchschelle Kunststoff, Ø14.5-16.6mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192-10100
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 14.5 .. 16.6 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128535
Sonepar Artikelnummer
121179111
Hersteller Artikelnummer
192-10100
Hersteller Typ
SNP10-PA66HIRHSGF15-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
192-10100
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
14.5 .. 16.6 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


