Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Schlauchschneider

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Schlauchschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-51101

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 .. 34 mm

  • Gewicht - 115 g

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82033000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026320755

Sonepar Artikelnummer

121178752

Hersteller Artikelnummer

166-51101

Hersteller Typ

CONCUTTER1-PL-BK

Hersteller Artikel Nr.:

166-51101

Geeignet für Rohrdurchmesser:

8 .. 34 mm

Gewicht:

115 g

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.130 kg

Schneidegerät für nicht-metallische Schläuche