HELLERMANNTYTON - Schlauchschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-51102
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 .. 67 mm
Gewicht - 138 g
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82033000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026320762
Sonepar Artikelnummer
121178753
Hersteller Artikelnummer
166-51102
Hersteller Typ
CONCUTTER2-PL-BK
Hersteller Artikel Nr.:
166-51102
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8 .. 67 mm
Gewicht:
138 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.152 kg


