HELLERMANNTYTON - Schlauchverbinder mit zwei Innnengewinden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50400
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 16 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310145
Sonepar Artikelnummer
121178630
Hersteller Artikelnummer
166-50400
Hersteller Typ
ACP-M16-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50400
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
16 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-100 .. 300 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.026 kg


