HELLERMANNTYTON - Schmelzklebeband transparent 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354-02259
Anwendung - sonstige
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - farblos
Physische Form - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660159718
Sonepar Artikelnummer
120328575
Hersteller Artikelnummer
354-02259
Hersteller Typ
HMT200A-EVA-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
354-02259
Anwendung:
sonstige
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
farblos
Physische Form:
sonstige
Transparent:
Ja
Max. Temperatur:
105 °C
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
6.42 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39201089
Gewicht:
0.321 kg


