HELLERMANNTYTON - Schraubsockel 20,4x10,2 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-31101
Länge - 20.4 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026409931
Sonepar Artikelnummer
121177650
Hersteller Artikelnummer
151-31101
Hersteller Typ
CTAM1-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-31101
Länge:
20.4 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


