HELLERMANNTYTON - Schraubsockel 20,5x10,2 mm, M4, PEEK, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00757
Länge - 20.5 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387956252
Sonepar Artikelnummer
121177342
Hersteller Artikelnummer
151-00757
Hersteller Typ
CTAM1-PEEK-BGE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00757
Länge:
20.5 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-55 .. 240 °C
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


