HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (12.7/6.4) 1x50mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-72528
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579726
Sonepar Artikelnummer
121180421
Hersteller Artikelnummer
553-72528
Hersteller Typ
THTT127DS-1X50BK-PVDFX-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
553-72528
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


