HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (19.1/9.5) 1x50mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-72512
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026578989
Sonepar Artikelnummer
121180405
Hersteller Artikelnummer
553-72512
Hersteller Typ
THTT190DS-1X50WH-PVDFX-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
553-72512
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


