HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (2.4/1.2) 2X25mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-72519
Ausführung - Rollenform
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579634
Sonepar Artikelnummer
121180412
Hersteller Artikelnummer
553-72519
Hersteller Typ
THTT24DS-2X25BK-PVDFX-BK (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-72519
Ausführung:
Rollenform
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


