HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (6.4/3.2) 1x50mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-72506
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026578927
Sonepar Artikelnummer
121180399
Hersteller Artikelnummer
553-72506
Hersteller Typ
THTT64DS-1X50WH-PVDFX-WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-72506
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


