HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer 2:1 (9.5/4.8) 1x50mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-72508
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026578941
Sonepar Artikelnummer
121180401
Hersteller Artikelnummer
553-72508
Hersteller Typ
THTT95DS-1X50WH-PVDFX-WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
553-72508
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


