HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (3.2 mm/1.6 mm) grün 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-60118
Ausführung - Rollenform
Breite - 6 mm
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548159
Sonepar Artikelnummer
121180305
Hersteller Artikelnummer
553-60118
Hersteller Typ
TLFX32DS-1x50GN-PO-X-GN (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-60118
Ausführung:
Rollenform
Breite:
6 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


