HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (3.2 mm/1.6 mm) weiß 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-60021
Ausführung - Rollenform
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026321639
Sonepar Artikelnummer
121180267
Hersteller Artikelnummer
553-60021
Hersteller Typ
TLFX32DS-2x25WH-PO-X-WH (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-60021
Ausführung:
Rollenform
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


