HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (4.8 mm/2.4 mm) orange 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-60119
Ausführung - Rollenform
Breite - 9 mm
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548166
Sonepar Artikelnummer
121180306
Hersteller Artikelnummer
553-60119
Hersteller Typ
TLFX48DS-1X50OG-PO-X-OG (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-60119
Ausführung:
Rollenform
Breite:
9 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


