HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (50.8 mm/25.4 mm) rot 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-60135
Ausführung - Rollenform
Breite - 83 mm
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026618296
Sonepar Artikelnummer
121180308
Hersteller Artikelnummer
553-60135
Hersteller Typ
TLFX508DS-1X50RD-PO-X-RD (100)
Hersteller Artikel Nr.:
553-60135
Ausführung:
Rollenform
Breite:
83 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.005 kg


