HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (76.2 mm/38.1 mm) blau 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-60139
Ausführung - Rollenform
Breite - 125 mm
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026656908
Sonepar Artikelnummer
121180311
Hersteller Artikelnummer
553-60139
Hersteller Typ
TLFX762DS-1x50-PO-X-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
553-60139
Ausführung:
Rollenform
Breite:
125 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.009 kg


