HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (19,0 mm/9,5 mm) gelb 25 mm, 3000 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533-65031
Ausführung - Rollenform
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026592701
Sonepar Artikelnummer
121180126
Hersteller Artikelnummer
533-65031
Hersteller Typ
TLFD190DS-2X25YE-PO-X-YE (3000)
Hersteller Artikel Nr.:
533-65031
Ausführung:
Rollenform
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


