HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (3,2 mm/1,6 mm) gelb 50 mm, 5000 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533-65020
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026592596
Sonepar Artikelnummer
121180117
Hersteller Artikelnummer
533-65020
Hersteller Typ
TLFD32DS-1X50YE-PO-X-YE (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
533-65020
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


