HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533-65023
Ausführung - Rollenform
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026592626
Sonepar Artikelnummer
121180120
Hersteller Artikelnummer
533-65023
Hersteller Typ
TLFD48DS-2X25YE-PO-X-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
533-65023
Ausführung:
Rollenform
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


