HELLERMANNTYTON - Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (9,5 mm/4,8 mm) gelb 50 mm, 2500 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533-65026
Ausführung - Rollenform
Breite - 50 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026592657
Sonepar Artikelnummer
121180122
Hersteller Artikelnummer
533-65026
Hersteller Typ
TLFD95DS-1X50YE-PO-X-YE (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
533-65026
Ausführung:
Rollenform
Breite:
50 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


