HELLERMANNTYTON - Schutzlaminat für Thermotransferbedruckung 27,94x11,43 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-23321
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026213378
Sonepar Artikelnummer
121181098
Hersteller Artikelnummer
596-23321
Hersteller Typ
TAG0623TL3-323-CL (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-23321
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27.94 mm
Höhe:
11.43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


