HELLERMANNTYTON - Schutzlaminat für Thermotransferbedruckung 55,88x30,48 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-52321
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026213415
Sonepar Artikelnummer
121181109
Hersteller Artikelnummer
596-52321
Hersteller Typ
TAG2551TL1-323-CL (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-52321
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
55.88 mm
Höhe:
30.48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


