HELLERMANNTYTON - Schutzlaminat für Thermotransferbedruckung 68,58x43,18 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-63321
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026213422
Sonepar Artikelnummer
121181112
Hersteller Artikelnummer
596-63321
Hersteller Typ
TAG3863TL1-323-CL (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-63321
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
68.58 mm
Höhe:
43.18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


