HELLERMANNTYTON - Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00257
Breite des Bandes - 8.3 mm
Bandlänge - 25000 mm
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660514210
Sonepar Artikelnummer
121176761
Hersteller Artikelnummer
111-00257
Hersteller Typ
LFPC83-PO-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00257
Breite des Bandes:
8.3 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.036 kg


