HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x9,00x24,00 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-21104
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294346
Sonepar Artikelnummer
121180982
Hersteller Artikelnummer
594-21104
Hersteller Typ
TAG130LA4-1104-CL/WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-21104
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
2.4 .. 4.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.4 .. 4.8 mm
Breite:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


