HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 12,70x9,50x19,05 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11041
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 1.5 .. 3 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 3 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294698
Sonepar Artikelnummer
121180971
Hersteller Artikelnummer
594-11041
Hersteller Typ
TAG26LA4-1104-CL/WH (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11041
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
1.5 .. 3 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 3 mm
Breite:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


