HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-51104
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5.1 .. 10.1 mm
Kabeldurchmesser - 5.1 .. 10.1 mm
Breite - 19.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294377
Sonepar Artikelnummer
121180994
Hersteller Artikelnummer
594-51104
Hersteller Typ
TAG133LA4-1104-CL/WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
594-51104
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5.1 .. 10.1 mm
Kabeldurchmesser:
5.1 .. 10.1 mm
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


