HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 20,32x12,70x36,50 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-41104
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 3.8 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 3.8 .. 7.6 mm
Breite - 20.32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294360
Sonepar Artikelnummer
121180990
Hersteller Artikelnummer
594-41104
Hersteller Typ
TAG132LA4-1104-CL/WH (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
594-41104
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
3.8 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
3.8 .. 7.6 mm
Breite:
20.32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


