Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x12,70x44,50 mm weiß/transparent

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 594-61104

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 5.1 .. 10.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.1 .. 10.1 mm

  • Breite - 25.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026294384

Sonepar Artikelnummer

121180998

Hersteller Artikelnummer

594-61104

Hersteller Typ

TAG134LA4-1104-CL/WH (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

594-61104

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

5.1 .. 10.1 mm

Kabeldurchmesser:

5.1 .. 10.1 mm

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Hochwertige selbstlaminierende Etiketten. Für die Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern. Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat. Etikettenmaterial 1104 (25 µm) für Standardanwendungen. Bessere Haftung durch abgerundete Ecken. Stabile Kunststoffverpackung sorgt für lange Verwendbarkeit der Etiketten. Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro. MS-Windows Word Druckvorlagen für einfache Anwendungen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek). Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Helatag 1104 besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Für Kabelmarkierer mit einer Gesamtlänge über ca. 100 mm verwenden wir ein etwas dickeres Material (Helatag 1105). Dadurch lässt sich der Markierer bei dieser Größe einfacher vom Bogen mit der Hand ablösen und vereinfacht durch die größere Materialsteifigkeit das Aufbringen auf das große Kabel oder Rohr.