HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 25,40x19,05x55,50 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-11104
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 5.8 .. 11.6 mm
Kabeldurchmesser - 5.8 .. 11.6 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294261
Sonepar Artikelnummer
121180976
Hersteller Artikelnummer
594-11104
Hersteller Typ
TAG09LA4-1104-CL/WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-11104
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
5.8 .. 11.6 mm
Kabeldurchmesser:
5.8 .. 11.6 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


