HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1104 48,50x12,70x55,00 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-81104
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 7.7 .. 15.5 mm
Kabeldurchmesser - 7.7 .. 15.5 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294414
Sonepar Artikelnummer
121181004
Hersteller Artikelnummer
594-81104
Hersteller Typ
TAG136LA4-1104-CL/WH (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
594-81104
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
7.7 .. 15.5 mm
Kabeldurchmesser:
7.7 .. 15.5 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


