HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Laserbedruckung Typ 1105 38,10x19,05x93,13 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 594-13876
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 11.8 .. 23.6 mm
Kabeldurchmesser - 11.8 .. 23.6 mm
Breite - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294452
Sonepar Artikelnummer
121180977
Hersteller Artikelnummer
594-13876
Hersteller Typ
TAG138LA4-1105-CL/WH (500)
Hersteller Artikel Nr.:
594-13876
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
11.8 .. 23.6 mm
Kabeldurchmesser:
11.8 .. 23.6 mm
Breite:
38.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


