HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm rot/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-14015
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294049
Sonepar Artikelnummer
121180135
Hersteller Artikelnummer
550-14015
Hersteller Typ
RO201REF-1401-CL/RD (200)
Hersteller Artikel Nr.:
550-14015
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Breite:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


