HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x25,40x76,20 mm gelb/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-40101
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 9.1 .. 18.2 mm
Kabeldurchmesser - 9.1 .. 18.2 mm
Breite - 19.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026294209
Sonepar Artikelnummer
121180142
Hersteller Artikelnummer
550-40101
Hersteller Typ
RO203REF-1401-CL/YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
550-40101
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
9.1 .. 18.2 mm
Kabeldurchmesser:
9.1 .. 18.2 mm
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


