HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 25,40x25,40x152,40 mm weiß/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 598-50402
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 20.2 .. 40.3 mm
Kabeldurchmesser - 20.2 .. 40.3 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026298672
Sonepar Artikelnummer
121181271
Hersteller Artikelnummer
598-50402
Hersteller Typ
HSMB-C5-1402-CL/WH (30)
Hersteller Artikel Nr.:
598-50402
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
20.2 .. 40.3 mm
Kabeldurchmesser:
20.2 .. 40.3 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


