HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-01903
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 30.24 .. 56.02 mm
Breite - 32 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026622637
Sonepar Artikelnummer
121181014
Hersteller Artikelnummer
596-01903
Hersteller Typ
TAG32-230TD1-1232-CL/WH (400)
Hersteller Artikel Nr.:
596-01903
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
30.24 .. 56.02 mm
Breite:
32 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


