HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x19,05x57,10 mm gelb/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-09325
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 5.5 .. 12.1 mm
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026476896
Sonepar Artikelnummer
121181034
Hersteller Artikelnummer
596-09325
Hersteller Typ
TAG9TD3-323-YE (2500)
Hersteller Artikel Nr.:
596-09325
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
5.5 .. 12.1 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


