HELLERMANNTYTON - Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x25,40x95,25 mm gelb/transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-03322
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 10 .. 22.2 mm
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026215006
Sonepar Artikelnummer
121181033
Hersteller Artikelnummer
596-03322
Hersteller Typ
TAG3TD3-323-CL/YE (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-03322
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
10 .. 22.2 mm
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


