HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01002
Nenndurchmesser - 13 mm
Bündeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404233
Sonepar Artikelnummer
121178812
Hersteller Artikelnummer
170-01002
Hersteller Typ
Twist-In 13-PET-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01002
Nenndurchmesser:
13 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.027 kg


